Aet - Feu flash compact xenon 5J 42-54 Vca - Vert - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703139104
Réf. Sonepar
00576313910
Réf. Fournisseur
L101XV2048A6
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC
couleur de calotte
vert
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.
Les Atouts de l'article:
Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.Puissance lumineuse jusqu'à 200 cdFlash 1 Hz (1,5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc)Synchronisation automatique