Aet - Feu flash compact xenon 5J 20-28 Vcc-Vca - Bleu - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703138985
Réf. Sonepar
00576313898
Réf. Fournisseur
L101XV20244
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
bleu
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.
Les Atouts de l'article:
Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.Puissance lumineuse jusqu'à 200 cdFlash 1 Hz (1,5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc)Synchronisation automatique