![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-L101XV2-1.jpg?ts=1707793338351)
Aet - Feu flash compact xenon 5J 11.5-14 Vcc-Vca - Orange - IP66
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703138916
Réf. Sonepar
00576313891
Réf. Fournisseur
L101XV20122
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
orange
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.
Les Atouts de l'article:
Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.Puissance lumineuse jusqu'à 200 cdFlash 1 Hz (1,5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc)Synchronisation automatique