![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-O300FX-1.jpg?ts=1707793309253)
Aet - Feu flash cadence variable 5J 230Vca Bleu 150xD100mm IP65
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
indice de protection (IP) - IP65
adapté à un montage en applique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703063553
Réf. Sonepar
00576003419
Réf. Fournisseur
O300FX2304
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC
couleur de calotte
bleu
indice de protection (IP)
IP65
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
5 J
Voyant flash pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.
Les Atouts de l'article:
Voyant flash pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.Indice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (2 entrées de câble) et de maintenance (calotte démontable) Fermeture