![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-PBV22005-1.jpg?ts=1707793294708)
Aet - Feu flash 5J pyramidal IP66 12-24-48 Vcc - 24 Vca Rouge
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - plastique
source lumineuse - xénon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3665703069470
Réf. Sonepar
00576004298
Réf. Fournisseur
PBV220050243
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
rouge
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
5 J
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) |Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.
Les Atouts de l'article:
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.Grande Tolérance pour le 24 VCC/VCAInnovation selon 4 crit