Aet - Feu flash 5J 48Vcc 170mA Rouge IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - plastique
source lumineuse - xénon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703069272
Réf. Sonepar
00576003705
Réf. Fournisseur
PI050483
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
couleur de calotte
rouge
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
5 J
Le PI05 est un feu flash compact de 5J,étanche IP66 et conforme à la norme EN54-23.
Les Atouts de l'article:
Le PI05 est un feu flash compact de 5J,étanche IP66 et conforme à la norme EN54-23.Temps d'installation court, vis 1/4 de tour sans nécessité de joints, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs Excellent indice de protection IP66 Résis