![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-WB-1.jpg?ts=1707793330619)
Aet - Feu flash 5J 115Vca optique Jaune IP54
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
indice de protection (IP) - IP54
adapté à un montage en applique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703010472
Réf. Sonepar
00576002326
Réf. Fournisseur
WB1155
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC
couleur de calotte
jaune
indice de protection (IP)
IP54
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
matériau du boîtier/corps
métal
source lumineuse
xénon
puissance
5 J
De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applications
Les Atouts de l'article:
De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applicationsCircuit électronique tropicalisé renforcé contre les chocs et les vibrations Faible consommation Lampe résistante aux conditions industrielles difficiles