Aet - Feu flash 15J pyramidal 230Vca Vert IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - plastique
source lumineuse - xénon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703120287
Réf. Sonepar
00576312028
Réf. Fournisseur
PBV220152306
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
AC
couleur de calotte
vert
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
15 J
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) |Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.
Les Atouts de l'article:
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.Innovation selon 4 critères Confort d'installation : un mo