![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-AB-1.jpg?ts=1707793274000)
Aet - Feu flash 15J 24Vca 1290mA Bleu IP54
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
indice de protection (IP) - IP54
adapté à un montage en applique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703001562
Réf. Sonepar
00576000090
Réf. Fournisseur
AB024A4
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC
couleur de calotte
bleu
indice de protection (IP)
IP54
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
matériau du boîtier/corps
métal
source lumineuse
xénon
puissance
15 J
L'efficacité lumineuse de cette lampe à éclairs permet la signalisation d'urgence ou de dangers tant en extérieur que dans des locaux de grandes dimensions.
Les Atouts de l'article:
L'efficacité lumineuse de cette lampe à éclairs permet la signalisation d'urgence ou de dangers tant en extérieur que dans des locaux de grandes dimensions.Feu flash puissant (15 Joules) et très visible Diffusion lumineuse omni-directionnelle (feu visib