![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-TL121XV2-1.jpg?ts=1707793365052)
Aet - Combine xenon 5J-124 dB TONAFLASH 42-52 Vcc - Vert - 64 sons
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - programmable
tension nominale (Un) - 48...48 V
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703140698
Réf. Sonepar
00576314069
Réf. Fournisseur
TL121XV20486
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
couleur de calotte
vert
type de signal acoustique
programmable
tension nominale (Un)
48...48 V
indice de protection (IP)
IP66
type de signal optique
lumière flash
volume
120 dB
consommation d'électricité
0.623 A
source lumineuse
xénon
couleur du boîtier/corps
rouge
Combiné compact associant sirène de 124 dB avec 64 sons à un feu Xénon 5J. Faible consommation et haute puissance sonore. Adapté pour toutes les applications alarmes incendie, sécurité et process et applications marines.
Les Atouts de l'article:
Combiné compact associant une sirène de 124 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marines64 sons