Aet - Combine xenon 5J-110 dB TONAFLASH 230 ±10% Vca - Jaune - 64 sons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - programmable
tension nominale (Un) - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703141251
Réf. Sonepar
00576314125
Réf. Fournisseur
TL100XV22305
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
AC
couleur de calotte
jaune
type de signal acoustique
programmable
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP66
type de signal optique
lumière flash
volume
110 dB
consommation d'électricité
0.052 A
source lumineuse
xénon
couleur du boîtier/corps
rouge
TL100X : combiné compact associant sirène 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y dont alarmes incendie, sécurité et process et les applications marines
Les Atouts de l'article:
TL100X : combiné compact associant une sirène de 110 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine