![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-FL1V2-1.jpg?ts=1707793356952)
Aet - Combine xenon 5J-100 dB 24 ±10% Vca - Vert - 10 sons
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - programmable
tension nominale (Un) - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703141503
Réf. Sonepar
00576314150
Réf. Fournisseur
FL1V2024A6
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
AC
couleur de calotte
vert
type de signal acoustique
programmable
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP66
type de signal optique
lumière flash
puissance
5 W
couleur du boîtier/corps
rouge
volume
100 dB
consommation d'électricité
0.34 A
source lumineuse
xénon
Combiné compact : sirène de 100 dB(A) et feu flash xénon 5J. |Idéal pour les locaux de petite dimension.
Les Atouts de l'article:
Combiné compact : sirène de 100 dB(A) et feu flash xénon 5J. Idéal pour les locaux de petite dimension.10 sons (dont NF S32-001)2 sons commandables à distance (versions Vcc)Modes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles avec