Aet - Combine xenon 5J-100 dB 20-28 Vcc - Magenta - 10 sons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - autre
type de signal acoustique - programmable
tension nominale (Un) - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703144627
Réf. Sonepar
00576314462
Réf. Fournisseur
FL1V20248
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
couleur de calotte
autre
type de signal acoustique
programmable
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP66
type de signal optique
lumière flash
puissance
5 W
couleur du boîtier/corps
rouge
volume
100 dB
consommation d'électricité
0.275 A
source lumineuse
xénon
Combiné compact : sirène de 100 dB(A) et feu flash xénon 5J. |Idéal pour les locaux de petite dimension.
Les Atouts de l'article:
Combiné compact : sirène de 100 dB(A) et feu flash xénon 5J. Idéal pour les locaux de petite dimension.10 sons (dont NF S32-001)2 sons commandables à distance (versions Vcc)Modes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles avec
Les Atouts de la gamme:
Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).