![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-TL112HV2-1.jpg?ts=1707793361559)
Aet - Combine LED 120 dB TONAFLASH 48-54 Vcc - Magenta - 64 sons
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - autre
type de signal acoustique - programmable
tension nominale (Un) - 48...48 V
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703144351
Réf. Sonepar
00576314435
Réf. Fournisseur
TL112HV20488
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
couleur de calotte
autre
type de signal acoustique
programmable
tension nominale (Un)
48...48 V
indice de protection (IP)
IP66
type de signal optique
lumière flash
volume
120 dB
consommation d'électricité
0.283 A
source lumineuse
LED
couleur du boîtier/corps
rouge
Combiné compact associant sirène de 120 dB avec 64 sons à un feu LED haute luminosité. Faible consommation et haute puissance sonore. Adapté pour toutes les applications alarmes incendie, sécurité et process et applications marines.
Les Atouts de l'article:
Combiné compact associant une sirène de 120 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu LED haute luminosité. Faible consommation et haute puissance sonore. Adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et proces