![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-O540DTV2-1.jpg?ts=1707793352486)
Aet - Combine Feu tournant-124dB OPTASON 18-30 Vcc - Jaune - 64 sons
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - programmable
tension nominale (Un) - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703146775
Réf. Sonepar
00576314677
Réf. Fournisseur
O540DTV20245
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
couleur de calotte
jaune
type de signal acoustique
programmable
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP65
type de signal optique
gyrophare
puissance
35 W
couleur du boîtier/corps
rouge
volume
124 dB
consommation d'électricité
2.47 A
source lumineuse
autre
Ce combiné Optason® associe une sirène de 124 dB à 1 m à un feu tournant halogène 35W / 40W de type O400T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.
Les Atouts de l'article:
Ce combiné Optason® associe une sirène de 124 dB à 1 m à un feu tournant halogène 35W / 40W de type O400T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.Ampoule halogène G6,35 / GY6,35. 35W / 40W4 sons commandables à distanceFaible courant d'a