![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-F573-1.jpg?ts=1707793287871)
Aet - Avertisseur sonore 108dB 230Vca IP65
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
volume - 105 dB
matériau du boîtier/corps - métal
température ambiante - -20...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703050027
Réf. Sonepar
00576000893
Réf. Fournisseur
F573230
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale
230 V
type de courant
AC
volume
105 dB
matériau du boîtier/corps
métal
température ambiante
-20...60 °C
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
0.1 A
Le F573 est un avertisseur sonore électromécanique de 105 dB à 1 m. Son indice de protection élevé (IP65) le rend parfaitement étanche.
Les Atouts de l'article:
Le F573 est un avertisseur sonore électromécanique de 105 dB à 1 m. Son indice de protection élevé (IP65) le rend parfaitement étanche.Indice de protection élevé (IP65) Puissance sonore (105 dB à 1m) Avertisseur compact et facile à installer Technolog