Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 3K CHR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 6 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286975986
Réf. Sonepar
05169697598
Réf. Fournisseur
383029
Réf. Commerciale
Aerospot
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
6 W
MERCURE MBF OSB NF 6W SLI DIM 3K CHROME