Advantech - Carte PCI 64 sorties numériques isolées PNP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000666
Réf. Fournisseur
PCI-1752USO-BE
Réf. Commerciale
Advantech
Carte PCI 64 sorties numériques isolées, PNP, Module de sortie numérique isolée de 64 voies de type "Sink" (NPN) (PCI-1752U uniquement), Module de sortie numérique isolée de type source 64 voies (PNP) (PCI-1752USO uniquement), Isolation ha
Les Atouts de l'article:
- Carte PCI 64 sorties numériques isolées, PNP - Module de sortie numérique isolée de 64 voies de type "Sink" (NPN) (PCI-1752U uniquement) - Module de sortie numérique isolée de type source 64 voies (PNP) (PCI-1752USO uniquement) - Isolation haute tension sur les voies de sortie (2 500 VDC) - Large gamme de sortie (5 ~ 40 VDC) - Courant de source/puits élevé sur les voies de sortie isolés (200 mA max./canal) - Réévaluation de l'état des sorties - Conserve les paramètres et les valeurs de sortie après le redémarrage à chaud du système - Fonction de gel des voies - Connecteur SCSI haute densité à 100 broches