![Adee - Parafoudre modulaire type 2 debrochable PV 1000Vdc, In 20kA, Imax 40kA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/162/174795_VAVMO2T15YD40TIV.jpg?ts=1710900248020)
Adee - Parafoudre modulaire type 2 debrochable PV 1000Vdc, In 20kA, Imax 40kA
![ADEE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00162.gif?ts=1646344049221&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de protection - 4.8 kV
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
taille (DIN) - 3 TE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382121747956
Réf. Sonepar
00162174795
Réf. Fournisseur
174795
Réf. Commerciale
Adee
niveau de protection
4.8 kV
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
taille (DIN)
3 TE
tension nominale DC
1250 V
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
tension PV max.
1500 V
autre schéma de liaison
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
Parafoudre modulaire type 2 débrochable PV 1000Vdc, In 20kA, Imax 40kA
Les Atouts de l'article:
Parafoudre modulairetype 2 débrochable pour installation photovoltaïque 1500Vdc