Adee - Paraf mod tetra compact C1 Uc 275V Imax 40kA sans TS
![ADEE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00162.gif?ts=1646344049221&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
niveau de protection - 1.25 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382121740070
Réf. Sonepar
00162174007
Réf. Fournisseur
174007
Réf. Commerciale
Adee
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
230 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
niveau de protection
1.25 kV
tension max de régime permanent
275 V
taille (DIN)
2 TE
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison TT
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
20 kA
Parafoudre modulaire tétrapolaire compact C1 Uc 275V Imax 40kA sans télésignalisation