![Adee - FUSADEE cartouche parafoudre 15kW 14x51 rouge Up = 0,8kV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/162/01203_FUSADR1514.jpg?ts=1710900282737)
Adee - FUSADEE cartouche parafoudre 15kW 14x51 rouge Up = 0,8kV
![ADEE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00162.gif?ts=1646344049221&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - module
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
niveau de protection - 0.8 kV
courant de décharge nominal (8/20) - 0.25 kA
tension nominale AC - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3382120012031
Réf. Sonepar
00162000116
Réf. Fournisseur
001203
Réf. Commerciale
Adee
mode de pose
module
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
niveau de protection
0.8 kV
courant de décharge nominal (8/20)
0.25 kA
tension nominale AC
230 V
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
autre
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison TT
Oui
tension max de régime permanent
400 V
taille (DIN)
autre
FUSADEE cartouche parafoudre de remplacement pour parafoudres énergie < 100A, 15kW, diamètre 14mm x 51mm hauteur, up= 0,8kV, coloris rouge, pour parafoudres énergie avant 1998