Adee - Coffret AC 20A magnetotherm-diff immu avec paraf bip Uc 275V, In 15kA MC
![ADEE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00162.gif?ts=1646344049221&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
indice de protection (IP) - IP65
courant assigné de l'interrupteur général - 20 A
protection RCD entrant - Oui
type de dispositif de protection contre les surtensions - type 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120688090
Réf. Sonepar
00162068809
Réf. Fournisseur
068809
Réf. Commerciale
Adee
mode de pose
saillie
indice de protection (IP)
IP65
courant assigné de l'interrupteur général
20 A
protection RCD entrant
Oui
type de dispositif de protection contre les surtensions
type 2
nombre de groupes directs
1
largeur
250 mm
hauteur
250 mm
profondeur
100 mm
nombre de phases
1
matériau du boîtier/corps
plastique
Coffret de distribution photovoltaïque AC parafoudre bipolaire 20A mode commun Uc 275V In 15kA déconnecteur magnéto-thermique différentiel immunisé