![ACSO - Kit Dynaflex 114W - 440/420 - Long.2,00m - 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/265/Kit_Dynaflex.jpg?ts=1707357745703)
ACSO - Kit Dynaflex 114W - 440/420 - Long.2,00m - 230V
![ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00265.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661529017619
Réf. Sonepar
00265901761
Réf. Fournisseur
222342
Réf. Commerciale
ACSO
Kit Dynaflex 114W - 440/420 - Long.2,00m - 230V
Les Atouts de l'article:
Film chauffant à dérouler, livré prêt-câblé et prêt à poser. Chaque élément est équipe en usine de sa liaison froide de 1 m avec connecteur. Sa puissance est de 135 W/m2 actif. La largeur du film est déterminée par sa puissance linéique, sa longueur par rapport à la configuration de la pièce.
Les Atouts de la gamme:
KIT-DYNAFLEX est un système de chauffage par film rayonnant placé sur un parement en plaque de plâtre compatible et recouvert par un isolant thermique. Les films chauffants sont positionnés sur les rails de l’ossature de faux plafonds à l’aide d’un adhésif double face puis raccordé à l’aide des lignes spécialisées livrées par ACSO.