![Acova - Taiga EL, régulation digitale, Blanc RAL 9010, 2000W, H 575 mm / L 1309 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Radiateur-Acova-Taiga-Premium-Elec-TAKD-Det-2000W-Blanc-HD.jpg?ts=1712189207884)
Acova - Taiga EL, régulation digitale, Blanc RAL 9010, 2000W, H 575 mm / L 1309 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
poids - 26 kg
nombre de positions de commutation - 42
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7613367505588
Réf. Sonepar
00029750558
Réf. Fournisseur
TAKD-200-129/CF
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
poids
26 kg
nombre de positions de commutation
42
capacité de chauffage
2000 W
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Oui
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP34
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
compatible IFTTT
Non
gestion via application
Non
à huile/fluide
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
matériau de la façade
aluminium
commande à distance possible
Oui
sortie d'air
dessus
avec télécommande
Non
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
nombre de nervures
15
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
affichage numérique
Oui
avec minuterie
Oui
hauteur
575 mm
profondeur
100 mm
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
1309 mm
Radiateur ACOVA Taiga Electrique, régulation digitale, puissance 2000W, hauteur 575 mm, largeur 1309 mm, 15 éléments, Blanc RAL 9010
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d’aluminium. - Large écran tactile pour faciliter la programmation. - Détection de présence. - Eléments de 80 mm galbés en face avant. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.- Coefficient d'aptitude : 0,18. - Fixation en H. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Sans autre équipement, il est possible de faire communiquer plusieurs Taiga Premium (fonctionnement commun). - Fabriqué en France.
- Ecran tactile pour une parfaite ergonomie. - Régulation précise au dixième de degré par thermostat d’ambiance électronique NF électricité performance ***+Oeil. - Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt). - Pour les personnes malvoyantes : signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur. - Système de verrouillage parental. - Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.