![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Seche-serviettes-Acova-Regate-TwistAir-EC-XRL-090-Det-Coul-ill.jpg?ts=1712189151932)
Acova - Régate Twist Air EC gauche, couleur, 429W, H 902 mm / L 550 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
position du collecteur - gauche
pression de travail max. - 4 bar
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
avec orifice de vidange - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550060194
Réf. Sonepar
00029006019
Réf. Fournisseur
XRL090-055IFSC
Réf. Commerciale
Acova
couleur
autre
position du collecteur
gauche
pression de travail max.
4 bar
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
avec orifice de vidange
Non
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
commande à distance possible
Oui
exposant N
1.235
avec raccordement 1 point
Oui
vanne thermostatique intégrée
Non
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
forme du cadre
droit
nombre de points de fixation murale
4
certifié NF eau-chaude
Oui
classe de protection
II
contenu en eau
4.01 l
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
vertical
auto-apprentissage
Non
avec matériau de fixation
Oui
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
livré avec robinetterie manuelle
Oui
livré avec robinetterie thermostatique
Non
avec purgeur d'air
Oui
largeur
550 mm
hauteur
902 mm
profondeur
115 mm
poids
15.3 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
nombre de tubes
9
matériau
acier
avec ventilateur
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 429W (dT50), hauteur 902 mm, largeur 550 mm, raccordement monopoint, robinetterie monopoint équerre fournie, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier asymétrique avec pivot à gauche (180°), équipé d'un soufflant (1000W). - Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Pour le modèle chauffage central, gabarit de montage livré dans l'emballage.- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. En hiver : fonctionnement radiateur seul ou radiateur + soufflant et à l'intersaison/été : mise en marche du soufflant seul. - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale 110°C. - Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS, avec programmation journalière. - Livré avec robinet thermostatisable design monopoint équerre et tête manuelle chromés. - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France.
Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle. - Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne. - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C. - Programmations journalières possibles de 15 min à 2 h. - Programmation hebdomadaire personnalisable par heure. - Détection ouverture/fermeture fenêtre. - Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur sèche serviette pour les personnes malvoyantes. - Compatible fil pilote 6 ordres. - Alimentation 2 piles LR03 (fournies).