Acova - Régate MX sans régulation couleur, 980W + 1200W , H1940 mm / L600 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 1200 W
pression de travail max. - 4 bar
position du collecteur - à gauche et à droite
avec détecteur de présence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550063591
Réf. Sonepar
00029006359
Réf. Fournisseur
ASX-185-060/FC
Réf. Commerciale
Acova
couleur
autre
puissance d'entrée max. chauffage
1200 W
pression de travail max.
4 bar
position du collecteur
à gauche et à droite
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
vertical
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
classe de protection
II
avec orifice de vidange
Non
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
commande à distance possible
Oui
exposant N
1.215
avec raccordement 1 point
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
forme du cadre
droit
nombre de points de fixation murale
4
certifié NF électricité
Oui
gestion via application
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
avec purgeur d'air
Oui
largeur
600 mm
hauteur
1940 mm
profondeur
67 mm
poids
24.8 kg
avec minuterie
Non
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
autre
programmable
Non
nombre de tubes
20
matériau
acier
avec ventilateur
Non
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte sans régulation, puissance 980W (dT50) + 1200W, hauteur 1940 mm, largeur 600 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, Aller à gauche, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm). - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - En mixte : en été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante. - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Fabriqué en France.