![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Seche-serviettes-Acova-Regate-Status-Elec-TPX-TF-Amb-Coul-HD-2.jpg?ts=1712189203442)
Acova - Régate EL Status, régulation TF, Blanc RAL 9016, 1000W, H 1528 mm / L 500 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
nombre de tubes - 20
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550024714
Réf. Sonepar
00029002471
Réf. Fournisseur
TPX-100-050
Réf. Commerciale
Acova
couleur
blanc
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
nombre de tubes
20
forme du cadre
droit
avec console
Oui
degré de brillance
brillant
affichage numérique
Non
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
commande à distance possible
Oui
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
largeur
500 mm
hauteur
1528 mm
profondeur
75 mm
poids
34 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique Status, régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000W, hauteur 1528 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 teintes du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.