![Acova - Plume EC, Blanc RAL 9016, 673W , H 1890 mm / L 400 mm, barre blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Seche-serviette-Acova-Plume-EC-GP-Det-Blanc-HD.jpg?ts=1712189160208)
Acova - Plume EC, Blanc RAL 9016, 673W , H 1890 mm / L 400 mm, barre blanc
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 673 W
longueur - 400 mm
couleur - blanc
hauteur - 1890 mm
pression de travail max. - 10 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7626918717767
Réf. Sonepar
00029236700
Réf. Fournisseur
GP-190-040
Réf. Commerciale
Acova
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
673 W
longueur
400 mm
couleur
blanc
hauteur
1890 mm
pression de travail max.
10 bar
montage
vertical
avec orifice de vidange
Non
avec porte-serviettes
Non
profondeur
26 mm
numéro RAL
9016
traitement de la surface
laqué / peint
pivotant
Non
qualité du matériau
autre
matériau
autre
contenu en eau
0.9 l
avec matériau de fixation
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
437 W
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
363 W
modèle sèche-serviettes
Oui
avec robinet de distribution
Non
avec purgeur d'air
Oui
avec raccord de purge d'air
Oui
mode de pose
sur mur
exposant N
1.21
avec revêtement latéral
Non
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas
Non
combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas
Oui
combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit
Non
avec raccordement 1 point
Non
nombre de raccordements standard
2
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit
Non
combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche
Non
combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
avec plot de remplissage
Non
forme du tube
autre
avec revêtement supérieur
Non
forme du collecteur
sans
tube radiant
horizontal
forme du cadre
droit
combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut
Non
conversion modèle mixte possible
Non
avec miroir
Non
avec consoles
Oui
adapté aux locaux humides
Non
couleur standard
Oui
degré de brillance
brillant
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, 2 barres porte-serviettes et robinet en H coudé blanc, puissance 673W (dT50), hauteur 1890 mm, largeur 400 mm, raccordement centré par le bas, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes extra-plat composé de couches de carbone et d'aluminium, rigidifiées par une structure nid d'abeille en aluminium ultra-légère. - Épaisseur : 16 mm. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.- Tube cuivre Ø 12 mm intégré dans la couche de graphite. Pression de service 10 bars (1000 kPa). - Température de service maximale 82°C. - Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm. - Livré avec robinet design en H équerre et tête thermostatique chromés à droite, compatible monotube/bitube par bypass