Acova - Planea EC H double à ailettes, couleur, 1086W, H 630 mm / L 686 mm

Acova - Planea EC H double à ailettes, couleur, 1086W, H 630 mm / L 686 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1086 W

  • longueur - 800 mm

  • couleur - autre

  • hauteur - 630 mm

  • profondeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550072890

Réf. Sonepar

00029007289

Réf. Fournisseur

PLVLD-063-080C

Réf. Commerciale

Acova

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1086 W

longueur

800 mm

couleur

autre

hauteur

630 mm

profondeur

100 mm

traitement de la surface

laqué / peint

pivotant

Non

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes

9

mode de pose

sur mur

matériau

acier

avec matériau de fixation

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

539 W

modèle sèche-serviettes

Non

avec robinet de distribution

Oui

avec purgeur d'air

Oui

avec raccord de purge d'air

Oui

montage

horizontal

avec orifice de vidange

Oui

avec porte-serviettes

Non

exposant N

1.37

avec revêtement latéral

Non

combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas

Oui

combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas

Non

combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas

Non

combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas

Oui

combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit

Non

avec raccordement 1 point

Non

nombre de raccordements standard

2

combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit

Non

combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche

Non

combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

avec plot de remplissage

Oui

forme du tube

rectangulaire

avec revêtement supérieur

Non

forme du collecteur

rectangulaire

tube radiant

horizontal

forme du cadre

droit

combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut

Non

combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut

Non

combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut

Non

conversion modèle mixte possible

Non

avec miroir

Non

avec consoles

Oui

adapté aux locaux humides

Non

Radiateur ACOVA Planea Eau Chaude horizontal double à ailettes, puissance 1086W (dT50), hauteur 630 mm, largeur 800 mm, 9 éléments, raccordement latéral de même côté, appareil réversible gauche/droite, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats jointifs (70 x 11 mm). - Double épaisseur d'éléments. - Avec 1 rangée d'ailettes. - Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base Pure White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service : 5 bars. - Fabriqué en France