![Acova - Oda Prem's EL thermostat d'ambiance, Blanc RAL 9016, 500W, H 860 mm / L 500 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/TOD-080-050-MF.jpg?ts=1712189185730)
Acova - Oda Prem's EL thermostat d'ambiance, Blanc RAL 9016, 500W, H 860 mm / L 500 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
nombre de tubes - 17
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7613367510896
Réf. Sonepar
00029751089
Réf. Fournisseur
TOD-080-050/MF
Réf. Commerciale
Acova
couleur
blanc
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
nombre de tubes
17
forme du cadre
droit
avec console
Oui
degré de brillance
brillant
affichage numérique
Oui
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
commande à distance possible
Oui
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
largeur
500 mm
hauteur
860 mm
profondeur
42 mm
poids
10.6 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Electrique thermostat d'ambiance, puissance 500W, hauteur 860 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Design élégant avec tubes dans collecteurs.- Equipé d'un boitier bas avec affichage digital pour programmation (sélection des modes, programmation hebdomadaire,..). - Détection ouverture de fenêtre. - Eléments ronds horizontaux Ø 23 mm.- Collecteurs tunnel 40x30 mm verticaux.- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Teinte de base : Blanc Traffic White (RAL 9016) exclusivement. - Fabriqué en Union Européenne.
Thermostat d'ambiance à affichage digital.-Programmation hebdomadaire personnalisable.-Sélection de modes (confort, éco., hors-gel, auto, arrêt, 2h).-Marche forcée 2 heures manuelle.-Détection ouverture fenêtre.-Verrouillage possible des commandes.-Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors-gel, Arrêt).