![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Seche-serviettes-Acova-Nuage-EC-TGN-Det-Coul-3.jpg?ts=1712189166985)
Acova - Nuage EL commande RF, couleur, 500W, H 1500 mm / L 490 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
forme du cadre - droit
avec console - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550067780
Réf. Sonepar
00029007920
Réf. Fournisseur
TGN-150-050/GFC
Réf. Commerciale
Acova
couleur
autre
matériau
autre
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
forme du cadre
droit
avec console
Oui
degré de brillance
brillant
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
commande à distance possible
Oui
forme du tube
autre
avec ventilateur
Non
position du collecteur
autre
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
largeur
490 mm
hauteur
1500 mm
profondeur
46 mm
poids
9 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
affichage numérique
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Electrique commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 1500 mm, largeur 490 mm, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes extra-plat composé de couches de carbone et d'aluminium, rigidifiées par une structure nid d'abeille en aluminium ultra-légère. - Épaisseur : 16 mm. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Câble chauffant Classe II intégré dans la couche de graphite. - Deux ouvertures arrondies pour poser les serviettes. - Appareil sans barre porte-serviettes. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Fabriqué en Union Européenne.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).