Acova - Kéva EC V simple, couleur, 762W, H 2200 mm / L 299 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 762 W

  • couleur - autre

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 299 mm

  • pression de travail max. - 10 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550038766

Réf. Sonepar

00029003876

Réf. Fournisseur

HK-220-028C

Réf. Commerciale

Acova

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

762 W

couleur

autre

hauteur

2200 mm

longueur

299 mm

pression de travail max.

10 bar

montage

vertical

avec orifice de vidange

Non

avec porte-serviettes

Non

mode de pose

sur mur

matériau

acier

contenu en eau

5.1 l

avec matériau de fixation

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

483 W

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

396 W

modèle sèche-serviettes

Non

avec robinet de distribution

Non

avec purgeur d'air

Oui

avec raccord de purge d'air

Oui

profondeur

55 mm

numéro RAL

9016

traitement de la surface

laqué / peint

pivotant

Non

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes

9

exposant N

1.28

avec revêtement latéral

Non

combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas

Non

combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas

Non

combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit

Non

avec raccordement 1 point

Non

nombre de raccordements standard

2

combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit

Oui

combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche

Oui

combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit

Oui

combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche

Oui

combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

avec plot de remplissage

Oui

forme du tube

rond

avec revêtement supérieur

Non

forme du collecteur

rond

tube radiant

vertical

forme du cadre

droit

combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut

Non

combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut

Non

combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut

Non

conversion modèle mixte possible

Non

avec miroir

Non

avec consoles

Oui

adapté aux locaux humides

Non

couleur standard

Non

Radiateur ACOVA Kéva Eau Chaude vertical simple, puissance 762W (dT50), hauteur 2200 mm, largeur 299 mm, 9 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur décoratif en acier à tubes ronds diam. 20 mm horizontaux en simple épaisseur, soudés sur collecteurs horizontaux diam. 38 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par par revêtement en poudre époxy/polyester. -Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Pression de service 10 bars (1000 kPa). - Température de service maximale 120° C. - Fixation : consoles murales réglable peintes dans la couleur de l'appareil.