Acova - Fassane Spa Sym EL sans régul., couleur, 750W H1422 mm / L500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
nombre de tubes - 14
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550063683
Réf. Sonepar
00029007030
Réf. Fournisseur
TFAS-075-050/FC
Réf. Commerciale
Acova
couleur
autre
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
nombre de tubes
14
forme du cadre
droit
avec console
Oui
degré de brillance
brillant
affichage numérique
Non
classe de protection
II
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
commande à distance possible
Oui
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
largeur
500 mm
hauteur
1422 mm
profondeur
67 mm
poids
22.8 kg
avec minuterie
Non
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Non
convient pour un usage domotique
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique sans régulation, puissance 750W, hauteur 1422 mm, largeur 500 mm, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm. - Eléments plats horizontaux (section 70 x11 mm). - 4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection anticorrosion par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Finition : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur incluse. - Fabriqué: en France.