Acova - Fassane Spa Asym EL droite,cde RF, Blanc RAL 9016, 750W H1206 mm / L550 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
nombre de tubes - 13
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7613367512104
Réf. Sonepar
00029751210
Réf. Fournisseur
TFR-075-055/GF
Réf. Commerciale
Acova
couleur
blanc
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
nombre de tubes
13
forme du cadre
droit
avec console
Oui
degré de brillance
brillant
affichage numérique
Oui
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
commande à distance possible
Oui
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du collecteur
droite
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
largeur
550 mm
hauteur
1206 mm
profondeur
75 mm
poids
21.3 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à droite, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1206 mm, largeur 550 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique asymétrique en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Programmation via télécommande radiofréquence (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - 4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse pour une haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Certification : NF électricité. - Coefficient d'aptitude : 0,07 - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Livré avec cache-collecteurs dont un avec patère rétractable dans la teinte de l'appareil (sept.2023). - Fabriqué: en France.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).