![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Seche-serviettes-Acova-FassaneSpa-Air-Asym-Gauche-Elec-TFR-Det-Blanc-HD.jpg?ts=1712189209842)
Acova - Fassane Spa Asym EL +Air, gauche, Blanc RAL 9016, 750W, H 1248 mm / L 550 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
position du collecteur - gauche
contenu en eau - 5.78 l
avec détecteur de présence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7613367507735
Réf. Sonepar
00029750773
Réf. Fournisseur
TFL075-055IFS
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
couleur
blanc
position du collecteur
gauche
contenu en eau
5.78 l
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
vertical
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
avec matériau de fixation
Oui
classe de protection
II
largeur
550 mm
hauteur
1248 mm
profondeur
106 mm
numéro RAL
9016
poids
24 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
nombre de tubes
13
matériau
acier
avec ventilateur
Oui
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
livré avec robinetterie manuelle
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
avec purgeur d'air
Non
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
avec orifice de vidange
Non
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
commande à distance possible
Oui
avec raccordement 1 point
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
forme du cadre
droit
nombre de points de fixation murale
3
degré de brillance
brillant
certifié NF électricité performance
2 étoiles
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique +Air, collecteur à gauche, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W, hauteur 1248 mm, largeur 550 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier avec soufflant intégré 1000 W. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm. - Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova.- Soufflant 1000W : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison, piloté par commande IRS (programmation journalière). - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France
- Commande à distance à liaison infrarouge. - Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle. - Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne. - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C. - Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h. - Programmation hebdomadaire personnalisable par heure. - Détection ouverture/fermeture de fenêtre. - Compatible fil pilote 6 ordre. - Programmation hebdomadaire personnalisable par heure. - Détection ouverture/fermeture de fenêtre. - Compatible fil pilote 6 ordres. - Alimentation 2 piles LR03(fournies)