Acova - Fassane Premium EL H, sans régul., couleur, 1750W, H 700 mm / L 1431 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
poids - 66 kg
nombre de positions de commutation - 0
capacité de chauffage - 1750 W
matériau du corps de chauffe - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550063935
Réf. Sonepar
00029007083
Réf. Fournisseur
THXD175-141/FC
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
poids
66 kg
nombre de positions de commutation
0
capacité de chauffage
1750 W
matériau du corps de chauffe
acier
avec détecteur de présence
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
sans
compatible IFTTT
Non
gestion via application
Non
à huile/fluide
Oui
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
matériau de la façade
acier
commande à distance possible
Oui
sortie d'air
dessus
avec télécommande
Non
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
régulation de puissance
électronique
nombre de nervures
19
programmable
Non
convient pour un usage domotique
Oui
affichage numérique
Non
avec minuterie
Non
hauteur
700 mm
profondeur
66 mm
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
autre
largeur
1431 mm
Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique horizontal, sans régulation, puissance 1750W, hauteur 700 mm, largeur 1431 mm, 19 éléments, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Eléments plats double épaisseur verticaux (section 70 x 11 mm). - Traitement de surface anticorrosion par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, à coupe circuit automatique. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué : en France.