![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Acova_radiateur_Fassane_Pack_EC_VLXD_det_Blanc.jpg?ts=1712189221126)
Acova - Fassane Pack EC horiz., couleur, 594W, H 378 mm / L 525 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 594 W
couleur - autre
hauteur - 378 mm
longueur - 525 mm
pression de travail max. - 4 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550068411
Réf. Sonepar
00029006841
Réf. Fournisseur
VLXD-037-050C
Réf. Commerciale
Acova
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
594 W
couleur
autre
hauteur
378 mm
longueur
525 mm
pression de travail max.
4 bar
montage
horizontal
avec orifice de vidange
Oui
avec porte-serviettes
Non
mode de pose
sur mur
matériau
acier
avec matériau de fixation
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
377 W
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
310 W
modèle sèche-serviettes
Non
avec robinet de distribution
Oui
avec purgeur d'air
Oui
avec raccord de purge d'air
Oui
profondeur
118 mm
numéro RAL
9016
traitement de la surface
laqué / peint
pivotant
Non
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes
5
exposant N
1.275
avec revêtement latéral
Oui
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Oui
combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas
Non
combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas
Non
combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit
Oui
avec raccordement 1 point
Non
nombre de raccordements standard
5
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Oui
combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit
Non
combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche
Non
combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche
Non
vanne thermostatique intégrée
Oui
avec plot de remplissage
Oui
forme du tube
rectangulaire
avec revêtement supérieur
Oui
forme du collecteur
rond
tube radiant
horizontal
forme du cadre
droit
combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut
Non
conversion modèle mixte possible
Non
avec miroir
Non
avec consoles
Oui
adapté aux locaux humides
Non
couleur standard
Non
Radiateur ACOVA Fassane Pack Eau Chaude horizontal, double à ailettes, puissance 594W (dT50), hauteur 378 mm, largeur 525 mm, 5 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté, insert latéral haut, appareil réversible G/D, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central horizontal en acier. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11) en double épaisseur. - Éléments soudés sur collecteurs verticaux ronds Ø 38 mm. - 2 rangées d'ailettes entre les tubes plats. - Insert et tête thermostatique fournis. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service : 4 bars. - Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Carénage latéral pour une finition parfaite - Possibilité d'avoir la grille d'une couleur différente du corps parmi 5 coloris (à préciser à la commande). - Modèle horizontal : 5 à 12 éléments horizontaux, jusqu'à 3 m de long. - Fabriqué en France