fin de vie

Acova - Fassane Neo EC H, couleur, 2424W, H 592 mm / L 1204 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2424 W

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • mode de pose - sur mur

  • couleur - autre

  • pression de travail max. - 4 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550058245

Réf. Sonepar

00029005824

Réf. Fournisseur

VNX-059-120-BFC

Réf. Commerciale

Acova

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

2424 W

matériau du boîtier/corps

acier

mode de pose

sur mur

couleur

autre

pression de travail max.

4 bar

matériau de la grille

acier

avec orifice de vidange

Non

hauteur

592 mm

profondeur

117 mm

longueur

1204 mm

contenu en eau

6.5 l

avec matériau de fixation

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

1524 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

1247 W

matériau, échangeur de chaleur

acier / acier

avec robinet de distribution

Non

avec purgeur d'air

Oui

avec raccord de purge d'air

Oui

exposant N

1.301

combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche

Oui

combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 78 côté droit en bas/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 21 côté gauche en bas/ côté inférieur gauche

Non

aspiration d'air

dessous

sortie d'air

dessus

couleur du socle comme boîtier

Oui

combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas

Non

avec consoles

Oui

adapté aux locaux humides

Oui

couleur standard

Non

degré de brillance

brillant

avec boosteur de puissance dynamique

Oui

adapté au refroidissement de pointe

Oui

puissance de refroidissement totale 26 °C - 17/19

304 W

combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté gauche en bas

Non

Radiateur ACOVA Fassane Neo Eau Chaude horizontal, ventilo-radiateur, puissance 2424W (dT50), hauteur 592 mm, largeur 1204 mm, 7 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, insert latéral haut, couleur

Les Atouts de l'article:

- Ventilo-radiateur design en acier : la puissance de la convection combinée au confort du rayonnement. - En face avant, éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm) soudés sur collecteurs ronds de diamètre 38 mm verticaux. - En partie arrière : échangeur en cuivre et aluminium, ventilateurs hélicoïdes à roulement à billes basse consommation, générant un flux d'air à contre-courant du circuit hydraulique. - Habillage latéral et grilles de sortie d'air en acier. - Dosseret de fixation mono-bloc avec verrou de sécurité. - Filtre anti-poussière nettoyable. - Double isolation acoustique, très faible niveau sonore. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Température de service 75° C maximum. - Pression de service 4 bars. - Fixation : installation aisée et sécurisée avec système de dosseret sur lequel vient se monter le radiateur. 2 verrous anti-soulèvement pour bloquer l'appareil. La console est intégrée dans la saillie de l'appareil. - Livré avec tête thermostatique design et insert. - Raccordement et commande électrique : tension d'alimentation 230 volts. - Fabriqué en France
Boîtier de commande pour la mise en service des ventilateurs. - Sélecteur de vitesse : 3 vitesses de convection au choix avec témoins de fonctionnement. - Témoin d'alerte : nettoyage du fltre et défaut de sonde. - Raccordement électrique : câble d'alimentation pour raccordement direct dans une boîte d'encastrement.