![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Radiateur-Acova-FassaneNeo-EC-VNX-Blanc-Det-HD-2_-1-.jpg?ts=1712189157287)
Acova - Fassane Neo EC H, Blanc RAL 9016, 2020W, H 592 mm / L 1004 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2020 W
matériau du boîtier/corps - acier
mode de pose - sur mur
couleur - blanc
pression de travail max. - 4 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367666692
Réf. Sonepar
00029005788
Réf. Fournisseur
VNX-059-100-BF
Réf. Commerciale
Acova
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
2020 W
matériau du boîtier/corps
acier
mode de pose
sur mur
couleur
blanc
pression de travail max.
4 bar
matériau de la grille
acier
avec orifice de vidange
Non
hauteur
592 mm
profondeur
117 mm
numéro RAL
9016
longueur
1004 mm
contenu en eau
5.6 l
avec matériau de fixation
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
1270 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
1039 W
matériau, échangeur de chaleur
acier / acier
avec robinet de distribution
Non
avec purgeur d'air
Oui
avec raccord de purge d'air
Oui
exposant N
1.301
combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche
Oui
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 78 côté droit en bas/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 21 côté gauche en bas/ côté inférieur gauche
Non
aspiration d'air
dessous
sortie d'air
dessus
couleur du socle comme boîtier
Oui
combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas
Non
avec consoles
Oui
adapté aux locaux humides
Oui
couleur standard
Oui
degré de brillance
brillant
avec boosteur de puissance dynamique
Oui
adapté au refroidissement de pointe
Oui
puissance de refroidissement totale 26 °C - 17/19
245 W
combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté gauche en bas
Non
Radiateur ACOVA Fassane Neo Eau Chaude horizontal, ventilo-radiateur, puissance 2020W (dT50), hauteur 592 mm, largeur 1004 mm, 7 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, insert latéral haut, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Ventilo-radiateur design en acier : la puissance de la convection combinée au confort du rayonnement. - En face avant, éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm) soudés sur collecteurs ronds de diamètre 38 mm verticaux. - En partie arrière : échangeur en cuivre et aluminium, ventilateurs hélicoïdes à roulement à billes basse consommation, générant un flux d'air à contre-courant du circuit hydraulique. - Habillage latéral et grilles de sortie d'air en acier. - Dosseret de fixation mono-bloc avec verrou de sécurité. - Filtre anti-poussière nettoyable. - Double isolation acoustique, très faible niveau sonore. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Température de service 75° C maximum. - Pression de service 4 bars. - Fixation : installation aisée et sécurisée avec système de dosseret sur lequel vient se monter le radiateur. 2 verrous anti-soulèvement pour bloquer l'appareil. La console est intégrée dans la saillie de l'appareil. - Livré avec tête thermostatique design et insert. - Raccordement et commande électrique : tension d'alimentation 230 volts. - Fabriqué en France
Boîtier de commande pour la mise en service des ventilateurs. - Sélecteur de vitesse : 3 vitesses de convection au choix avec témoins de fonctionnement. - Témoin d'alerte : nettoyage du fltre et défaut de sonde. - Raccordement électrique : câble d'alimentation pour raccordement direct dans une boîte d'encastrement.