![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/001312205.jpg?ts=1712189089491)
Acova - Clarian EC V simple, Blanc RAL 9016, 2400W, H 2500 mm / L 600 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2401 W
couleur - blanc
hauteur - 2500 mm
longueur - 600 mm
pression de travail max. - 4 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367659816
Réf. Sonepar
00029001171
Réf. Fournisseur
RX04-250-060
Réf. Commerciale
Acova
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
2401 W
couleur
blanc
hauteur
2500 mm
longueur
600 mm
pression de travail max.
4 bar
montage
vertical
avec orifice de vidange
Non
avec porte-serviettes
Non
mode de pose
sur mur
matériau
acier
contenu en eau
14.4 l
avec matériau de fixation
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
1487 W
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
1208 W
modèle sèche-serviettes
Non
avec robinet de distribution
Non
avec purgeur d'air
Oui
avec raccord de purge d'air
Oui
profondeur
95 mm
numéro RAL
9016
traitement de la surface
laqué / peint
pivotant
Non
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes
15
exposant N
1.344
avec revêtement latéral
Non
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas
Non
combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas
Non
combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit
Non
avec raccordement 1 point
Non
nombre de raccordements standard
2
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Oui
combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit
Oui
combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche
Oui
combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
avec plot de remplissage
Oui
forme du tube
rectangulaire
avec revêtement supérieur
Non
forme du collecteur
rond
tube radiant
vertical
forme du cadre
droit
combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut
Non
conversion modèle mixte possible
Non
avec miroir
Non
avec consoles
Oui
adapté aux locaux humides
Non
couleur standard
Oui
degré de brillance
brillant
Radiateur ACOVA Clarian Eau Chaude vertical simple, puissance 2400W (dT50), hauteur 2500 mm, largeur 600 mm, 15 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm en simple épaisseur de tubes. - Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux - Pas entre chaque tube de 40 mm. Réalisable en sur-mesure au pas de 60, 80 ou 100 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 110°C. - Pression de service : 4 bars. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué en Union Européenne.