![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Seche-serviette-Acova-Cala-EC-LNI-Det-Inox-BD-1.jpg?ts=1712189100639)
Acova - Cala Symétrique EC, finition 100% inox, 267W , H 721 mm / L 496 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 267 W
longueur - 496 mm
couleur - autre
hauteur - 721 mm
pression de travail max. - 12 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640112322855
Réf. Sonepar
00029232285
Réf. Fournisseur
LNI-072-050
Réf. Commerciale
Acova
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
267 W
longueur
496 mm
couleur
autre
hauteur
721 mm
pression de travail max.
12 bar
montage
vertical
avec orifice de vidange
Non
avec porte-serviettes
Non
profondeur
60 mm
traitement de la surface
autre
pivotant
Non
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes
14
matériau
acier
contenu en eau
4.3 l
avec matériau de fixation
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
171 W
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
141 W
modèle sèche-serviettes
Oui
avec robinet de distribution
Non
avec purgeur d'air
Oui
avec raccord de purge d'air
Oui
mode de pose
sur mur
exposant N
1.249
avec revêtement latéral
Non
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas
Non
combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas
Non
combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit
Non
avec raccordement 1 point
Non
nombre de raccordements standard
2
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Oui
combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit
Non
combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche
Non
combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
avec plot de remplissage
Oui
forme du tube
rond
avec revêtement supérieur
Non
forme du collecteur
rond
tube radiant
horizontal
forme du cadre
droit
combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut
Non
conversion modèle mixte possible
Oui
avec miroir
Non
avec consoles
Oui
adapté aux locaux humides
Oui
couleur standard
Oui
degré de brillance
mat
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 267W (dT50), hauteur 721 mm, largeur 496 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Aller/Retour réversible, finition 100% inox
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Corps de chauffe 100% inox. - Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Finition acier inoxydable particulièrement adaptée aux milieux humides et agressifs. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Pression de service 10 bars (1000 kPa). - Température de service maximale 110°C. - Fixation : boîte de 4 consoles Inox. - Fabriqué en Union Européenne.