![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Seche-serviettes-Acova-CalaAir-EC-LN-IFS-Det-Blanc-HD.jpg?ts=1712189144118)
Acova - Cala Symétrique EC +Air, couleur, 612W, H1198 mm / L496 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
position du collecteur - à gauche et à droite
pression de travail max. - 12 bar
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
avec orifice de vidange - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550059952
Réf. Sonepar
00029005995
Réf. Fournisseur
LN-112-050-IFSC
Réf. Commerciale
Acova
couleur
autre
position du collecteur
à gauche et à droite
pression de travail max.
12 bar
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
avec orifice de vidange
Non
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
commande à distance possible
Oui
exposant N
1.23
avec raccordement 1 point
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
forme du tube
rond
forme du collecteur
rond
forme du cadre
droit
nombre de points de fixation murale
4
certifié NF eau-chaude
Oui
classe de protection
II
contenu en eau
6.8 l
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
vertical
auto-apprentissage
Non
avec matériau de fixation
Oui
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
livré avec robinetterie manuelle
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
avec purgeur d'air
Oui
largeur
496 mm
hauteur
1198 mm
profondeur
125 mm
poids
15.7 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
nombre de tubes
23
matériau
acier
avec ventilateur
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 612W (dT50), hauteur 1198 mm, largeur 496 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufflant. - Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple épaisseur. - Soufflant : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison. - Soufflant 1000 W piloté par la commande IRS, avec programmation journalière. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Chauffage central. - Pression de service 12 bars (1200 kPa). - Température de service maximale 110°C.
- Commande à distance à liaison infrarouge.-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h.-Compatible fil pilote 6 ordres. Alimentation 2 piles LR03 (fournies).