![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Boitier-Acova_Timerprog-Bluetooth.jpg?ts=1712189157652)
Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, couleur, 750W, H 1211 mm / L 501 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
nombre de tubes - 23
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550060651
Réf. Sonepar
00029006065
Réf. Fournisseur
TLN-075-050-TFC
Réf. Commerciale
Acova
couleur
autre
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
nombre de tubes
23
forme du cadre
droit
avec console
Oui
degré de brillance
brillant
affichage numérique
Non
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
commande à distance possible
Oui
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
largeur
501 mm
hauteur
1211 mm
profondeur
74 mm
poids
18.5 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750W, hauteur 1211 mm, largeur 501 mm, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs.- Equipé du boitier intégré TimerProg pour la programmation. - Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm. - 4 Consoles de fixation réglables. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016) - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Certification : NF électricité performance 2 étoiles. - Coefficient d'aptitude : 0,09. - Fabriqué : Union européenne
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.