Acova - Cala Symétrique EL +Air, finition chromée, 500W, H 1231 mm / L 506 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - chrome
position du collecteur - à gauche et à droite
contenu en eau - 6.8 l
avec détecteur de présence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640112323609
Réf. Sonepar
00029232360
Réf. Fournisseur
TLNO-050-050-IFS
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
chrome
position du collecteur
à gauche et à droite
contenu en eau
6.8 l
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
vertical
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
avec matériau de fixation
Oui
classe de protection
II
largeur
506 mm
hauteur
1231 mm
profondeur
125 mm
poids
21.9 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
nombre de tubes
23
matériau
acier
avec ventilateur
Oui
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
livré avec robinetterie manuelle
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
avec purgeur d'air
Non
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
avec orifice de vidange
Non
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
commande à distance possible
Oui
avec raccordement 1 point
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
forme du tube
rond
forme du collecteur
rond
forme du cadre
droit
nombre de points de fixation murale
4
certifié NF électricité performance
2 étoiles
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W, hauteur 1231 mm, largeur 506 mm, finition chromée
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufflant. - Éléments ronds horizontaux diam. 25 mm en simple épaisseur. - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Finition chromée. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - 4 consoles murales réglables chromées, fournies dans l'emballage. - Fabriqué en Union Européenne.
- Commande à distance à liaison infrarouge.-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h.-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.Compatible fil pilote 6 ordre.-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03(fournies)