Acova - Atoll Spa EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 300W, H 996 mm / L 400 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
nombre de tubes - 19
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7640112323982
Réf. Sonepar
00029232398
Réf. Fournisseur
TSL-030-040-TF
Réf. Commerciale
Acova
couleur
blanc
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
300 W
nombre de tubes
19
forme du cadre
droit
avec console
Oui
degré de brillance
brillant
affichage numérique
Non
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
commande à distance possible
Oui
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
largeur
400 mm
hauteur
996 mm
profondeur
70 mm
poids
9.9 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 300W, hauteur 996 mm, largeur 400 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016) . - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Coefficient d'aptitude : TSL-TF : 0,06. - Fabriqué en Union Européenne.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.