Acova - Atoll Spa EL +Air, Blanc RAL 9016, 500W, H 1011 mm / L 510 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
contenu en eau - 4.7 l
avec détecteur de présence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7613367510865
Réf. Sonepar
00029751086
Réf. Fournisseur
TSL-050-050/IFS
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
contenu en eau
4.7 l
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
vertical
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
avec matériau de fixation
Oui
classe de protection
II
largeur
510 mm
hauteur
1011 mm
profondeur
130 mm
numéro RAL
9016
poids
13.8 kg
avec minuterie
Oui
pivotant
Non
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
nombre de tubes
19
matériau
acier
avec ventilateur
Oui
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
livré avec robinetterie manuelle
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
avec purgeur d'air
Non
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
avec orifice de vidange
Non
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
commande à distance possible
Oui
avec raccordement 1 point
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
forme du tube
rond
forme du collecteur
rond
forme du cadre
droit
nombre de points de fixation murale
4
degré de brillance
brillant
certifié NF électricité performance
2 étoiles
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W, hauteur 1011 mm, largeur 510 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique,en acier, équipé d'un soufflant. - Eléments diam. 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Soufflant intégré 1 000 W. - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionné. - Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS. - Sortie de câble : à droite. - Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - 4 Consoles de fixation murales réglables en profondeur, dans la teinte de l'appareil. - Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Finition : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. -Fabriqué : Union Européenne.
- Commande à distance à liaison infrarouge.-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h.-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.-Compatible fil pilote 6 ordre.-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03(fournies)