![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Radiateur-Acova-AtollTaxF-Elec-Amb-Blanc-HD-1.jpg?ts=1712189192824)
Acova - Atoll EL sans régulation, Blanc RAL 9010, 1500W, H 575 mm / L 907 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
poids - 20 kg
nombre de positions de commutation - 0
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550062563
Réf. Sonepar
00029006256
Réf. Fournisseur
TAX-150-093/F
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
poids
20 kg
nombre de positions de commutation
0
capacité de chauffage
1500 W
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
sans
compatible IFTTT
Non
gestion via application
Non
à huile/fluide
Oui
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
matériau de la façade
aluminium
commande à distance possible
Oui
sortie d'air
dessus
avec télécommande
Non
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
régulation de puissance
électronique
nombre de nervures
11
programmable
Non
convient pour un usage domotique
Oui
affichage numérique
Non
avec minuterie
Non
hauteur
575 mm
profondeur
81 mm
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
907 mm
Radiateur ACOVA Atoll Electrique sans régulation, puissance 1500W, hauteur 575 mm, largeur 907 mm, 11 éléments, Blanc RAL 9010
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Éléments de 80 mm plats verticaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité. - Fabriqué en France.
- Modèle TAX/F livré sans régulation. sortie de cable uniquement. A équiper en complément d'accessoires de régulation : récepteur mural (1 par radiateur) et thermostat d'ambiance radiofréquence.