![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/29/Acova_Radiateur_Atoll_TAXN_500W_Blanc_Det_HD.jpg?ts=1712189236913)
Acova - Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 500W, H 575 mm / L 397 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
poids - 7.7 kg
nombre de positions de commutation - 42
capacité de chauffage - 500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7613367025680
Réf. Sonepar
00029702568
Réf. Fournisseur
TAXN-050-039/CF
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
poids
7.7 kg
nombre de positions de commutation
42
capacité de chauffage
500 W
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP34
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
côté
compatible IFTTT
Non
gestion via application
Non
à huile/fluide
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
matériau de la façade
aluminium
commande à distance possible
Oui
sortie d'air
dessus
avec télécommande
Non
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
nombre de nervures
4
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
affichage numérique
Oui
avec minuterie
Oui
hauteur
575 mm
profondeur
80 mm
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
397 mm
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 500W, hauteur 575 mm, largeur 397 mm, 4 éléments, Blanc RAL 9010
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Régulation digitale en partie haute du radiateur. Eléments de 80 mm de large plats verticaux. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Certification NF Electricité Performance 3 étoiles. - Coefficient d'aptitude : 0,1. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte disponible: blanc (RAL 9010). - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Fabriqué en France.
- Régulation avec affichage digital positionnée en partie haute du radiateur, comprenant les fonctions : Sélecteur de mode (auto, confort, Eco, Arrêt chauffage, Hors gel). - 3 programmes préenregistrés (non modifiables) et un programme personnalisable. - Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre). - Indicateur digital de consommation. - Système de verrouillage parental. - Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements moins 1°C et moins 2°C, Hors gel, arrêt chauffage). - Limiteur thermique de sécurité. - Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium. Léger et facile à poser, il apporte une mise en chauffe très rapide. Se décline en version sans régulation ou programmable. Dispose de la fonction détection ouverture-fermeture fenêtre. La qualité Acova à prix doux.