Acova - Altima Spa EL face lisse, sans régul., finition alu, 750W, H2090 mm/ L513 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
nombre de tubes - 20
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367624449
Réf. Sonepar
00029762444
Réf. Fournisseur
TMSA-075-050/NF
Réf. Commerciale
Acova
couleur
autre
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
nombre de tubes
20
forme du cadre
droit
avec console
Oui
degré de brillance
mat
affichage numérique
Non
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
commande à distance possible
Oui
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
largeur
513 mm
hauteur
2090 mm
profondeur
70 mm
poids
36.5 kg
avec minuterie
Non
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Non
convient pour un usage domotique
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altima Spa Electrique face lisse, sans régulation, puissance 750W, hauteur 2090 mm, largeur 513 mm, finition alu
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face en inox poncé. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 mm). - Collecteurs de section 37 x 32 mm. - Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Modèle sans régulation intégrée. - Fabriqué en Union Européenne.
Radiateur livré sans régulation, avec sortie de cable à droite. A équiper en option du récepteur et thermostat. Accessoires de régulation en supplément.