Acova - Altima Spa EL face lisse, sans régul., blanc RAL 9016, 1000W, H2090 mm/ L513 mm
![ZEHNDER GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00029.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
nombre de tubes - 20
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367624418
Réf. Sonepar
00029762441
Réf. Fournisseur
TMS-100-050/NF
Réf. Commerciale
Acova
couleur
blanc
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
nombre de tubes
20
forme du cadre
droit
avec console
Oui
degré de brillance
brillant
affichage numérique
Non
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
commande à distance possible
Oui
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du collecteur
à gauche et à droite
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec matériau de fixation
Oui
largeur
513 mm
hauteur
2090 mm
profondeur
70 mm
poids
37.7 kg
avec minuterie
Non
pivotant
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
programmable
Non
convient pour un usage domotique
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altima Spa Electrique face lisse, sans régulation, puissance 1000W, hauteur 2090 mm, largeur 513 mm, blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d’une plaque métallique. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 mm). - Collecteurs de section 37 x 32 mm. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Fluide : thermoactif, haute performance. - Fabriqué en Union Européenne.
- Possibilité d'équiper le radiateur du thermostat d'ambiance et du récepteur mixte radio/courant porteur en ligne. - Plus de 50 teintes au choix (Metal look, Trendy, Universal) - Pieds de soutien. - Brosse de dépoussiérage.